Beli mata bor coring beton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DMX Core Drill ConcreteDeskripsi:Mata mesin bor inti
- MILWAUKEE Coring BitDeskripsi:Diamond-tipped core bits for dry coring have side slots that provide cooling and offer access for removing slugs of material from the bits after drilling. They do not require coolant during drilling and are suitable for drilling brick and block that is not reinforced.atribut:
- Connection Type: Permanent
- Core Bit Cutter Material: Diamond-Tipped
- Shank Included: Yes
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- SIMONDS Premium Core BitDeskripsi:Penggunaan pada : Beton Cor, Bata Keras, Batu Gamping, Terrazzo, Aspal, Green Concrete, Lepa, dll. Jaminan 25% lebih kuat dan lebih cepat potongannya dibanding merk lain dengan desain mata yang lebih ergonomis dan tahan lama.
- Parker Hydraulic O-Ring Sizing Coneatribut:
- Part Number: PLSTC SIZING CONE
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- UNIKA Mata Bor Diamond Core DrillDeskripsi:Untuk Granit, Beton, dll.
- DMX Turbo RowDeskripsi:Diamond Wheel mangkok untuk Semen
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- MILWAUKEE Mesin Bor Coring Betonatribut:
- Voltage (V): 120 AC
- Power Source: Corded
- Speed Setting: Variable Speed
- Number of Speed Settings: 2
- Phase: Single-Phase
- Plug Type: L5-20P
- monotaro Contraction Tube (Selongsong Bakar)Deskripsi:It can insulate, protect, and reinforce wire terminal and wire connection.atribut:
- Overall Length (m): 1
- Rated Voltage (V): 600
- Ratio: 2:1
- RoHS Directive: Support
- Color: Black
- Continuous Use Temperature (°C): -55 to 125
- Shrinking Temperature End (°C): 110
- Shrinking Temperature Start (°C): 70
- Panduit Selongsong Pelapis Kabelatribut:
- Material: Polyolefin
- Shrinking Ratio: 50%
- TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmer
Daftar Harga mata bor coring beton Terbaru March 2026
| DMX Core Drill Concrete | Rp69.900 |
| MILWAUKEE Coring Bit | Rp1.799.900 |
| BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit) | Rp27.900 |
| DCA Core Drill | Rp98.900 |
| DCA Mesin Bor Coring Beton dengan Water Source | Rp1.999.900 |
| SIMONDS Premium Core Bit | Rp179.900 |
| KRISBOW Set Mata Bor Coring Beton Diamond | Rp819.900 |
| KRISBOW Mata Bor Inti Diamond | Rp269.900 |
| Wipro Mesin Core Drill | Rp1.999.900 |
| Parker Hydraulic O-Ring Sizing Cone | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102113370-1.jpg)







/36P101003114-4.jpg)

/P103083746-1.jpg)



/P101001113-1.jpg)


/2fP102114087-2.jpg)